![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/153884.jpg?ts=1704842453240)
Spit - TRIGA Z XTREM E12-18-45
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - instantané (à enficher)
matériau du manchon - acier
longueur - 152 mm
taille de fil (M..) - 12
dispositif de fixation - écrou
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510506998
Réf. Sonepar
00051050699
Réf. Fournisseur
050699
Réf. Commerciale
Spit
modèle
instantané (à enficher)
matériau du manchon
acier
longueur
152 mm
taille de fil (M..)
12
dispositif de fixation
écrou
diamètre d'alésage
18 mm
type de filetage
métrique
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
18 mm
profondeur min. de trou de foret
105 mm
TRIGA Z XTREM E12-18/45 /BT20
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE option 1 - béton fissuré et non fissuréAgrément sismique C1 et C2 pour M10, M12 et M16Cheville métallique avec entretoise : excellentes performances en cisaillementSystème de collapsage pour un placage parfait 100 % acier : résistance au feuExpansion par cône interne : pas de déplacement de la cheville lors de l'installation3 versions de têtes disponibles (vis, tige + écrou, fraisée) pour une finition parfaiteDescription produit: Cheville charges lourdes pour béton fissuré et non fissuré et applications sismiques Applications: Constructions métalliquesAppareils CVC lourd (climatisation, ventilation, chauffage) Applications site nucléaireInfrastructures et génie civil, par ex. pontsAéroportsCouple de serrage: 80 N.mDiamètre cheville: 18 mmDiamètre de dégagement: 20 mmDiamètre de perçage: 18 mmDimensions de la clé pour chevilles: 18 mmDistance minimale en bord de dalle: 80 mmDistance minimale entre fixations: 80 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 45 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 160 mmLongueur cheville (mm): 152 mmProfondeur d’ancrage: 80 mmProfondeur maximale d’ancrage: 80 mmProfondeur minimale de perçage: 105 mm
Quelques mots du fabricant :
Agrément ETE, cheville avec différents types de tête