Spit - TRIGA Z XTREM E10-15-55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 149 mm
taille de fil (M..) - 10
dispositif de fixation - écrou
diamètre d'alésage - 15 mm
type de filetage - métrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510506936
Réf. Sonepar
00051050693
Réf. Fournisseur
050693
Réf. Commerciale
Spit
longueur
149 mm
taille de fil (M..)
10
dispositif de fixation
écrou
diamètre d'alésage
15 mm
type de filetage
métrique
dimension du profil
16 mm
profondeur min. de trou de foret
90 mm
TRIGA Z XTREM E10-15/55 /BT25
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrément ETE option 1 - béton fissuré et non fissuréAgrément sismique C1 et C2 pour M10, M12 et M16Cheville métallique avec entretoise : excellentes performances en cisaillementSystème de collapsage pour un placage parfait 100 % acier : résistance au feuExpansion par cône interne : pas de déplacement de la cheville lors de l'installation3 versions de têtes disponibles (vis, tige + écrou, fraisée) pour une finition parfaiteDescription produit: Cheville charges lourdes pour béton fissuré et non fissuré et applications sismiques Applications: Constructions métalliquesAppareils CVC lourd (climatisation, ventilation, chauffage) Applications site nucléaireInfrastructures et génie civil, par ex. pontsAéroportsCouple de serrage: 50 N.mDiamètre cheville: 15 mmDiamètre de dégagement: 17 mmDiamètre de perçage: 15 mmDimensions de la clé pour chevilles: 16 mmDistance minimale en bord de dalle: 70 mmDistance minimale entre fixations: 70 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 55 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 140 mmLongueur cheville (mm): 149 mmProfondeur d’ancrage: 70 mmProfondeur maximale d’ancrage: 70 mmProfondeur minimale de perçage: 90 mm
Quelques mots du fabricant :
Agrément ETE, cheville avec différents types de tête