Spit - TRIGA Z V8-12-25 A4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - instantané (à enficher)
matériau du manchon - acier inoxydable
longueur - 100 mm
taille de fil (M..) - 8
dispositif de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510505960
Réf. Sonepar
00051050596
Réf. Fournisseur
050596
Réf. Commerciale
Spit
modèle
instantané (à enficher)
matériau du manchon
acier inoxydable
longueur
100 mm
taille de fil (M..)
8
dispositif de fixation
autre
diamètre d'alésage
12 mm
type de filetage
métrique
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
13 mm
profondeur min. de trou de foret
80 mm
TRIGA Z V8-12/25 A4 /BT25
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Composants 100% en acier inoxydableCheville métallique avec entretoise : excellentes performances en cisaillementSystème de collapsage pour un placage parfait Expansion par cône interne : pas de déplacement de la cheville lors de l'installation3 versions de têtes disponibles (Vis, tige + écrou, fraisée) pour une finition parfaiteDescription produit: Cheville inox haute performance pour béton fissuré et non fissuréApplications: Constructions métalliquesAppareil CVC lourd (climatisation, ventilation, chauffage) Application site nucléaireInfrastructures et génie civil : pontsAéroportsCouple de serrage: 25 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 12 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 60 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 30 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 120 mmLongueur cheville (mm): 100 mmProfondeur d’ancrage: 60 mmProfondeur maximale d’ancrage: 60 mmProfondeur minimale de perçage: 80 mm
Quelques mots du fabricant :
Agrément ETE, cheville avec différents types de tête