![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/224408.jpg?ts=1704842497943)
Spit - TRIGA Z TF V8-12- 30 A4
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - instantané (à enficher)
matériau du manchon - acier
longueur - 100 mm
taille de fil (M..) - 8
dispositif de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510579022
Réf. Sonepar
00051057902
Réf. Fournisseur
057902
Réf. Commerciale
Spit
modèle
instantané (à enficher)
matériau du manchon
acier
longueur
100 mm
taille de fil (M..)
8
dispositif de fixation
autre
diamètre d'alésage
12 mm
type de filetage
métrique
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
8 mm
profondeur min. de trou de foret
80 mm
TRIGA Z TF V8-12/ 30 A4 /BT50
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Composants 100% en acier inoxydableGoujon d'ancrage avec entretoise : excellentes performances en cisaillementSystème de collapsage pour un placage parfait Expansion par cône interne : pas de déplacement de la cheville lors de l'installation3 versions de têtes disponibles (Vis, tige + écrou, fraisée) pour une finition parfaiteDescription produit: Cheville inox haute performance pour béton fissuréApplications: Construction métalliqueAppareil CVC lourd (climatisation, ventilation, chauffage) Application site nucléaireInfrastructures et génie civil : pontsAéroportsCouple de serrage: 25 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 12 mmDimensions de la clé pour chevilles: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 60 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 30 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 120 mmLongueur cheville (mm): 100 mmProfondeur d’ancrage: 60 mmProfondeur maximale d’ancrage: 60 mmProfondeur minimale de perçage: 80 mm
Quelques mots du fabricant :
Agrément ETE, cheville avec différents types de tête