Spit - TOOLMATIC CW 650.7010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation d'air par coup - 3.5 l
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439516581746
Réf. Sonepar
00051658174
Réf. Fournisseur
658174
Réf. Commerciale
Spit
consommation d'air par coup
3.5 l
TOOLMATIC CW 650.7010
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Fixation de pointes fil soudé 16° de manière rapide et fiable pour des assemblages d'excellente qualitéMagasin rouleau grande capacité jusqu'à 1200 pointes: moins de rechargement, plus de productivitéMagasin équipé d'un capteur de présence de pointe pour éviter les tirs à videDescription produit: Cloueur pour une utilisation industrielle avec magasin grande contenance pour pointes en rouleaux fil soudé de 50 à 90 mmApplications: Contreventement (OSB)Tasseau de bardagePlaque de plâtre / haute duretéEléments de packagingAngle d'inclinaison de l'assemblage: 16 °Capacité magasin: 750 fixation(s)Consommation d'air par tir: 3.5 lPlage de diamètre fixation: 2,5 - 3,3 mm
Quelques mots du fabricant :
Cloueur automatisé pour pointe fil soudé 16°