![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/245870.jpg?ts=1704842457561)
Spit - SPITBULL 36V + 2 batterie 6.2Ah Lithium + chargeur
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
portée du mandrin - 0...0 mm
tension nominale - 36 V
capacité d'accu - 6.2 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 4 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 800...800 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510545133
Réf. Sonepar
00051054513
Réf. Fournisseur
054513
Réf. Commerciale
Spit
portée du mandrin
0...0 mm
tension nominale
36 V
capacité d'accu
6.2 Ah
poids, bloc d'accus inclus
4 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
800...800 1/min
vibration selon EN 60745
1.5 m/s²
nombre d'accus fournis
2
énergie de frappe max.
1.9 J
largeur
105 mm
longueur
360 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
0 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
10 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
0 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
20 mm
couple de rotation max.
0 Nm
diamètre d'alésage béton 2nde
0 mm
diamètre d'alésage béton 2nde
20 mm
diamètre d'alésage béton 2nde
0 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
0 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
0 mm
diamètre d'alésage pierre 1ere
0 mm
diamètre d'alésage pierre 1ere
0 mm
diamètre d'alésage pierre 1ere
0 mm
réglage du couple de serrage
0...0 Nm
nombre d'impacts max.
4090 1/min
poids sans batterie
2.7 kg
SPITBULL 36V +2BAT 6.2AH LITH +CHARG
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Polyvalence maximale : 1 seul outil pour percer, frapper, visser et boulonnerSystème multi-applications : jusqu'à 8 accessoires de pose pour installer une large gamme de chevilles et vis bétonAutonomie record de 223Wh : plus de 300 trous percés (diamètre 8x50mm)Description produit: Système chevilleur sans filApplications: Électriciens : goulottes, tableaux électriques, chemin de câblePlaquistes : rails de cloison, faux plafonds Charpentiers : sabots de charpente, équerres de bardage, équerres de fermetteMétalliers : garde corps, aménagement urbain, clôture, portes de garagePlombiers : aérotherme, CVCMenuisiers : huisserie, crémaillère d'escaliers, équerres de menuiserieCadence de frappe: 0-4090 coups/minCapacité batterie: 6.2 AhCapacité maximale de perçage acier: 10 mmCapacité maximale de perçage bois: 20 mmCapacité maximale de perçage béton: 20 mmEnergie d'impact (EPTA): 1,9 JNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 91 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 102 dB(A)Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 4 KgPoids de la batterie: 1.3 KgPuissance: 2 JQuantité de batterie par kit: 2 piècesTemps de charge batterie: 48 min.Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 1.5 m/s2Vibrations (EN60745): 20 m/s2Vitesse de rotation à vide: 800 trs/minVoltage batterie: 36 V
Quelques mots du fabricant :
Le 1er système chevilleur sans fil du marché conçu pour augmenter la productivité au quotidien.