Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Spit - Sachet 8 FIX3 8X70-20-10

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 70 mm

  • taille de fil (M..) - 8

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • type de filetage - métrique

  • dimension du profil - 13 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3136206180004

Réf. Sonepar

00051618000

Réf. Fournisseur

6180004

Réf. Commerciale

Spit

longueur

70 mm

taille de fil (M..)

8

diamètre d'alésage

8 mm

type de filetage

métrique

dimension du profil

13 mm

profondeur min. de trou de foret

50 mm

SACHET 8 FIX3 8x70-20-10

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Filetage total pour plus de flexibilité
Facilité d'expansion pour une mise en oeuvre rapide
Meilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marché

Description produit (SEO H1 Header): Goujon d'ancrage pour béton non fissuré

Applications: Constructions métalliques
Escalier
Etais de banches
Sabots de charpente
Sièges de stade
Chemins de câbles
CVC (climatisation, ventilation, chauffage)
Constructions bois
Consoles métalliques
Equerres métalliques

Couple de serrage: 15 N.m
Diamètre cheville: 8 mm
Diamètre de dégagement: 9 mm
Diamètre de perçage: 8 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 13 mm
Distance minimale en bord de dalle: 50 mm
Distance minimale entre fixations: 40 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 20 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 80 mm
Longueur cheville (mm): 70 mm
Profondeur maximale d’ancrage: 40 mm
Profondeur minimale de perçage: 50 mm
Profondeur minimale d’ancrage: 30 mm



Quelques mots du fabricant :

Cheville de qualité avec ETE pour applications standards