![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/155116.jpg?ts=1704842452748)
Spit - PRO6 6x30 sans vis
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - PVC
longueur - 30 mm
matériau - plastique
diamètre d'alésage - 6 mm
modèle - cheville universelle
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510601655
Réf. Sonepar
00051060165
Réf. Fournisseur
060165
Réf. Commerciale
Spit
qualité du matériau
PVC
longueur
30 mm
matériau
plastique
diamètre d'alésage
6 mm
modèle
cheville universelle
avec vis
Non
couleur
gris
profondeur de trou de foret
40 mm
adapté au diamètre de vis
1...1 mm
adapté au béton-gaz
Oui
adapté à une vis à bois hexagonale
Oui
avec bord
Oui
adapté à une fixation avec collier
Oui
PRO6 6X30 SS VIS BIDON/1000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville multi-matériaux6 zones d'expansion assurant une expansion uniforme dans le matériau supportExpansion immédiate pour éviter la rotation de la chevilleLarge chanfrein d'entrée qui contrôle l'enfoncement de la chevilleOffre une finition à fleur esthétiqueDescription produit: Cheville nylon universelle brevetée pour matériaux pleins et creuxApplications: Petits appareillage électriqueÉquipements de salle de bainÉclairageRayonnageDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de perçage: 6 mmDiamètre maximal de vis: 5 mmDiamètre minimal de vis: 4 mmLongueur cheville (mm): 30 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville nylon universelle multi-matériaux Forme un nœud dans les matériaux creux pour un serrage parfait