Spit - PRO6 10X50 sans vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - PVC
longueur - 50 mm
matériau - plastique
diamètre d'alésage - 10 mm
modèle - cheville universelle
Emballage et conditions
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439515656452
Réf. Sonepar
00051565645
Réf. Fournisseur
565645
Réf. Commerciale
Spit
qualité du matériau
PVC
longueur
50 mm
matériau
plastique
diamètre d'alésage
10 mm
modèle
cheville universelle
avec vis
Non
couleur
gris
profondeur de trou de foret
65 mm
adapté au diamètre de vis
8...8 mm
adapté au béton-gaz
Oui
avec bord
Oui
adapté à une fixation avec collier
Non
PRO6 10X50 SS/VIS /BT50
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville multi-matériaux6 zones d'expansion assurant une expansion uniforme dans le matériau supportExpansion immédiate pour éviter la rotation de la chevilleLarge chanfrein d'entrée qui contrôle l'enfoncement de la chevilleOffre une finition à fleur esthétiqueDescription produit: Cheville nylon universelle brevetée pour matériaux pleins et creuxApplications: Petits appareillage électriqueÉquipements de salle de bainÉclairageRayonnageDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de perçage: 10 mmDiamètre maximal de vis: 8 mmDiamètre minimal de vis: 6 mmLongueur cheville (mm): 50 mmProfondeur minimale de perçage: 65 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville nylon universelle multi-matériaux Forme un nœud dans les matériaux creux pour un serrage parfait