![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/239586.jpg?ts=1704842409042)
Spit - PRIMA M8X55 sans vis
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du manchon - acier
longueur - 55 mm
taille de fil (M..) - 8
dispositif de fixation - autre
diamètre d'alésage - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439510504017
Réf. Sonepar
00051050401
Réf. Fournisseur
050401
Réf. Commerciale
Spit
matériau du manchon
acier
longueur
55 mm
taille de fil (M..)
8
dispositif de fixation
autre
diamètre d'alésage
14 mm
type de filetage
métrique
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
profondeur min. de trou de foret
65 mm
PRIMA M8X55 SANS VIS /BT25
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: 4 jambes d'expansion pour une meilleure tenue dans de nombreux matériauxLarge collerette pour une fixation aisée dans les matériaux creuxÉcrou relié au corps pour garantir une fixation optimaleAlternative possible à la fixation chimique dans les matériaux creux Épaisseur de la pièce à fixer flexible disponible avec ou sans visFiche Technique Socotec (France)Description produit: Cheville métallique multi-matériaux à large expansionApplications: Portes industriellesChauffe-eauxAntennes paraboliquesSystèmes d'air conditionnéAuventsSignalisationsCouple de serrage: 25 N.mDiamètre cheville: 14 mmDiamètre de dégagement: 9 mmDiamètre de perçage: 14 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 55 mmDistance minimale entre fixations: 70 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 55 mmLongueur minimale du filetage cheville: 55 mmProfondeur maximale d’ancrage: 42 mmProfondeur minimale de perçage: 65 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville métallique démontable