![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/153864.jpg?ts=1704842490322)
Spit - PRIMA M8X55-40 + vis
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - instantané (à enficher)
matériau du manchon - acier
longueur - 90 mm
taille de fil (M..) - 8
diamètre d'alésage - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510504086
Réf. Sonepar
00051050408
Réf. Fournisseur
050408
Réf. Commerciale
Spit
modèle
instantané (à enficher)
matériau du manchon
acier
longueur
90 mm
taille de fil (M..)
8
diamètre d'alésage
14 mm
type de filetage
métrique
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
13 mm
profondeur min. de trou de foret
65 mm
PRIMA M8X55/40 + VIS /BT25
Les Atouts de l'article:
Description produit: Cheville métallique multi-matériaux à large expansionApplications: Portes industriellesChauffe-eauxAntennes paraboliquesSystèmes d'air conditionnéAuventsSignalisationsCouple de serrage: 25 N.mDiamètre cheville: 14 mmDiamètre de dégagement: 10 mmDiamètre de perçage: 14 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 8 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 55 mmDistance minimale entre fixations: 70 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 40 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 90 mmLongueur minimale du filetage cheville: 90 mmProfondeur maximale d’ancrage: 42 mmProfondeur minimale de perçage: 65 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville démontable