![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/153864.jpg?ts=1704842489108)
Spit - PRIMA M8X55-25 + vis
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du manchon - acier
longueur - 80 mm
taille de fil (M..) - 8
diamètre d'alésage - 14 mm
type de filetage - métrique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439510504079
Réf. Sonepar
00051050407
Réf. Fournisseur
050407
Réf. Commerciale
Spit
matériau du manchon
acier
longueur
80 mm
taille de fil (M..)
8
diamètre d'alésage
14 mm
type de filetage
métrique
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du profil
13 mm
profondeur min. de trou de foret
65 mm
PRIMA M8X55/25 + VIS /BT25
Les Atouts de l'article:
Description produit: Cheville métallique multi-matériaux à large expansionApplications: Portes industriellesChauffe-eauxAntennes paraboliquesSystèmes d'air conditionnéAuventsSignalisationsCouple de serrage: 25 N.mDiamètre cheville: 14 mmDiamètre de dégagement: 10 mmDiamètre de perçage: 14 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 8 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 55 mmDistance minimale entre fixations: 70 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 25 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 80 mmLongueur minimale du filetage cheville: 80 mmProfondeur maximale d’ancrage: 42 mmProfondeur minimale de perçage: 65 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville démontable