Spit - PRIMA M6X50-25 + vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - instantané (à enficher)
matériau du manchon - acier
longueur - 70 mm
taille de fil (M..) - 6
diamètre d'alésage - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510504055
Réf. Sonepar
00051050405
Réf. Fournisseur
050405
Réf. Commerciale
Spit
modèle
instantané (à enficher)
matériau du manchon
acier
longueur
70 mm
taille de fil (M..)
6
diamètre d'alésage
12 mm
type de filetage
métrique
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
10 mm
profondeur min. de trou de foret
60 mm
PRIMA M6X50/25 + VIS /BT25
Les Atouts de l'article:
Description produit: Cheville métallique multi-matériaux à large expansionApplications: Portes industriellesChauffe-eauxAntennes paraboliquesSystèmes d'air conditionnéAuventsSignalisationsCouple de serrage: 10 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de perçage: 12 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 6 mmDimensions de la clé pour chevilles: 10 mmDistance minimale en bord de dalle: 50 mmDistance minimale entre fixations: 60 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 25 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 70 mmLongueur minimale du filetage cheville: 70 mmProfondeur maximale d’ancrage: 37 mmProfondeur minimale de perçage: 60 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville démontable