![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/153864.jpg?ts=1704842444579)
Spit - PRIMA M12X80-10 + vis
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - instantané (à enficher)
matériau du manchon - acier
longueur - 90 mm
taille de fil (M..) - 12
diamètre d'alésage - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510736807
Réf. Sonepar
00051073680
Réf. Fournisseur
073680
Réf. Commerciale
Spit
modèle
instantané (à enficher)
matériau du manchon
acier
longueur
90 mm
taille de fil (M..)
12
diamètre d'alésage
20 mm
type de filetage
métrique
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
19 mm
profondeur min. de trou de foret
90 mm
PRIMA M12X80/10 + VIS /BT25
Les Atouts de l'article:
Description produit: Cheville métallique multi-matériaux à large expansionApplications: Portes industriellesChauffe-eauxAntennes paraboliquesSystèmes d'air conditionnéAuventsSignalisationsCouple de serrage: 80 N.mDiamètre cheville: 20 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 20 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 12 mmDimensions de la clé pour chevilles: 19 mmDistance minimale en bord de dalle: 65 mmDistance minimale entre fixations: 110 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 10 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 125 mmLongueur cheville (mm): 90 mmLongueur minimale du filetage cheville: 90 mmProfondeur maximale d’ancrage: 62 mmProfondeur minimale de perçage: 90 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville démontable