![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/102379.jpg?ts=1704842409004)
Spit - Pointes vis TRALLEX 2,8x55mm
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.8 mm
longueur - 55 mm
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8427153960210
Réf. Sonepar
00051396021
Réf. Fournisseur
396021
Réf. Commerciale
Spit
diamètre
2.8 mm
longueur
55 mm
trempé
Non
forme de la pointe
autre
PTES VIS IN NAILSCREW 2,8X55 A2 /BT1950
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Système fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertesGrande capacité de chargement Système sécurisé : le système Paslode 0° évite les projections de débris de fil et les résidus de fil coupantsAssemblage polyvalent : permet une grande variété de fixations et d'applicationsDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Diamètre de la tête: 6 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 55 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 325 piècesRésistance à la traction du fil: 600 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Clou pouvant être retiré et même re-fixé