![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/155755.jpg?ts=1704842439159)
Spit - Pointes RNC 2,8X80mm lisses
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.8 mm
longueur - 80 mm
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022907045379
Réf. Sonepar
00051704537
Réf. Fournisseur
504537
Réf. Commerciale
Spit
diamètre
2.8 mm
longueur
80 mm
trempé
Non
forme de la pointe
autre
PTES RNC 2,8X80 LISSES /BT4500
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Grande capacité de chargement : fonctionne plus longtemps sans rechargementAssemblage résistant à l'eauDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 6.7 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 80 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 250 piècesPas de filetage: 8 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous de qualité standard pour des applications où l'aspect et les performances anticorrosion ne constituent pas la priorité