Spit - Pointes RNC 2,5X70mm crantees galv 12m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.5 mm
longueur - 70 mm
trempé - Non
forme de la tige - couronne
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022907058621
Réf. Sonepar
00051705862
Réf. Fournisseur
505862
Réf. Commerciale
Spit
diamètre
2.5 mm
longueur
70 mm
trempé
Non
forme de la tige
couronne
forme de la pointe
autre
PTES RNC 2,5X70 CRT GALV12m /BT7200
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Grande capacité de chargement : fonctionne plus longtemps sans rechargementAssemblage résistant à l'eauDescription produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Diamètre de la tête: 6.1 mmDiamètre de tige: 2.5 mmDiamètre du clou: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 70 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 300 piècesPas de filetage: 8 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous de qualité standard pour des applications où l'aspect et les performances anticorrosion ne constituent pas la priorité