![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/164128.jpg?ts=1704842413494)
Spit - Pointes PSN 4,2x160 crantees
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 4.2 mm
longueur - 160 mm
trempé - Non
forme de la tige - couronne
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701291405547
Réf. Sonepar
00051140554
Réf. Fournisseur
140554
Réf. Commerciale
Spit
diamètre
4.2 mm
longueur
160 mm
trempé
Non
forme de la tige
couronne
forme de la pointe
autre
PTES PSN 4,2X160 CRANTEES /BT780
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localeClous allant jusqu'à 160 mm pour répondre aux exigences croissantes des fixations plus longuesDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 8.6 mmDiamètre de tige: 4.2 mmDiamètre du clou: 4.2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 160 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 28 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Conception unique de la tête pour des performances optimales et une finition parfaite