![Spit - Pointes IN 2,5X70mm lisses](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/174898.jpg?ts=1704842447960)
Spit - Pointes IN 2,5X70mm lisses
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.5 mm
longueur - 70 mm
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8427153123813
Réf. Sonepar
00051312381
Réf. Fournisseur
312381
Réf. Commerciale
Spit
diamètre
2.5 mm
longueur
70 mm
trempé
Non
forme de la pointe
autre
PTES IN 2,5X70 LISSES /BT7800
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Reliable system: use every nail and in every coil eliminate wasteHigh load capacity: work longer without any reloadingSafe system: Paslode 0° system eliminates wire flagging and stinging debrisVersatile collation: offers a large variety of fasteners and applicationsDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 5.6 mmDiamètre de tige: 2.5 mmDiamètre du clou: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 70 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 325 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Meilleur bande sur le marché. aucun matériau coincé sous la tête. ce qui permet une fixation de haute qualité