![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/102362.jpg?ts=1704842416934)
Spit - Pointes in 2,5x65 crantees tete bombee inox A4
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.5 mm
longueur - 65 mm
trempé - Non
forme de la tige - couronne
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8427153953625
Réf. Sonepar
00051395362
Réf. Fournisseur
395362
Réf. Commerciale
Spit
diamètre
2.5 mm
longueur
65 mm
trempé
Non
forme de la tige
couronne
forme de la pointe
autre
PTES IN 2,5X65 CRT TB INOX A4 /BT7800
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Clou avec tête bombée pour une finition esthétiqueSystème fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour éliminer les déchetsCapacité de charge élevée : fonctionne plus longtemps sans rechargementSystème sécurisé : le système Duo-Fast 0° évite les projections de fils d'acier et de résidus de fils coupantsConditionnement polyvalent : permet une grande variété de fixations et d'applicationsDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Diamètre de la tête: 5.6 mmDiamètre de tige: 2.5 mmDiamètre du clou: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 65 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 325 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Meilleur clou en rouleau bande plastique sur le marché : aucun matériau coincé sous la tête. pour une fixation de haute qualité