Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Spit - Pointes IN 2,5X60mm torsadees

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.5 mm

  • longueur - 60 mm

  • trempé - Non

  • forme de la tige - spirale

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427153123783

Réf. Sonepar

00051312378

Réf. Fournisseur

312378

Réf. Commerciale

Spit

diamètre

2.5 mm

longueur

60 mm

trempé

Non

forme de la tige

spirale

forme de la pointe

autre

PTES IN 2,5X60 TORS /BT7800

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Système fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertesGrande capacité de chargement Système sécurisé : le système Paslode 0° évite les projections de débris de fil et les résidus de fil coupantsAssemblage polyvalent : permet une grande variété de fixations et d'applicationsDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 5.6 mmDiamètre de tige: 2.5 mmDiamètre du clou: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 60 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 325 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Meilleur bande sur le marché. aucun matériau coincé sous la tête. ce qui permet une fixation de haute qualité