Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Spit - Pointes in 2,5x55 crantees tete bombee inox A4

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.5 mm

  • longueur - 55 mm

  • trempé - Non

  • forme de la tige - couronne

  • forme de la pointe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427153954592

Réf. Sonepar

00051395459

Réf. Fournisseur

395459

Réf. Commerciale

Spit

diamètre

2.5 mm

longueur

55 mm

trempé

Non

forme de la tige

couronne

forme de la pointe

autre

PTES IN 2,5X55 CRT TB INOX A4 /BT7800

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Clou avec tête bombée pour une finition esthétiqueSystème fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour éliminer les déchetsCapacité de charge élevée : fonctionne plus longtemps sans rechargementSystème sécurisé : le système Duo-Fast 0° évite les projections de fils d'acier et de résidus de fils coupantsConditionnement polyvalent : permet une grande variété de fixations et d'applicationsDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Diamètre de la tête: 5.6 mmDiamètre de tige: 2.5 mmDiamètre du clou: 2.5 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 55 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 325 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Meilleur clou en rouleau bande plastique sur le marché : aucun matériau coincé sous la tête. pour une fixation de haute qualité