![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/174701.jpg?ts=1704842415903)
Spit - Pointes IN 2,1X27mm crantees
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.1 mm
longueur - 27 mm
trempé - Non
forme de la tige - couronne
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8427153123615
Réf. Sonepar
00051312361
Réf. Fournisseur
312361
Réf. Commerciale
Spit
diamètre
2.1 mm
longueur
27 mm
trempé
Non
forme de la tige
couronne
forme de la pointe
autre
PTES IN 2,1X27 CRT /BT17550
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Système fiable : utilise chaque clou dans chaque rouleau pour diminuer les pertesGrande capacité de chargement Système sécurisé : le système Paslode 0° évite les projections de débris de fil et les résidus de fil coupantsAssemblage polyvalent : permet une grande variété de fixations et d'applicationsDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Diamètre de la tête: 5.5 mmDiamètre de tige: 2.1 mmDiamètre du clou: 2.1 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 27 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 325 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Meilleur bande sur le marché, aucun matériau coincé sous la tête, ce qui permet une fixation de haute qualité