Spit - Pointes finition F18X35mm galv
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 35 mm
trempé - Non
forme de la pointe - ciseau pointu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8427153952864
Réf. Sonepar
00051395286
Réf. Fournisseur
395286
Réf. Commerciale
Spit
longueur
35 mm
trempé
Non
forme de la pointe
ciseau pointu
PTES FINITION F18X35 GALV3m /BT5000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tête de faible diamètre pour une finition quasi invisibleJauge 18 ( Fil de 1.2x1.0 mm ) : trou plus fin pour une finition optimalePointe du clou biseautée : empêche les éclats du boisAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Droit - Fil de 1.2 mm - Intérieur. catégorie de service 1Diamètre du clou: 1.2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 35 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 50 pièces
Quelques mots du fabricant :
Jauge de 18 :petite taille. idéale pour une mise en œuvre de qualité