Spit - Piton bascule 6 + rosace
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 80 mm
diamètre d'alésage - 17 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439511706007
Réf. Sonepar
00051170600
Réf. Fournisseur
170600
Réf. Commerciale
Spit
longueur
80 mm
diamètre d'alésage
17 mm
PITON BASCULE 6 + ROSACE /BT50
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Verrouillage à bascule permettant une bonne reprise de charges dans le creuxDescription produit: Piton bascule pour suspenteApplications: Sécurisation de luminairesDiamètre cheville: 17 mmDiamètre de perçage: 17 mmLongueur cheville (mm): 80 mm
Quelques mots du fabricant :
Piton bascule pour suspente