Spit - Pack SPIT 353 SVC SRC SDS MAX + foret + pic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1100 W
poids de la machine - 6.8 kg
énergie de frappe max. - 6.5 J
insertion d'outils - autre
diamètre d'alésage béton 2nde - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439518110630
Réf. Sonepar
00051811063
Réf. Fournisseur
811063
Réf. Commerciale
Spit
consommation nominale
1100 W
poids de la machine
6.8 kg
énergie de frappe max.
6.5 J
insertion d'outils
autre
diamètre d'alésage béton 2nde
40 mm
longueur de câble de raccordement
4 m
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
450...450 1/min
vibration selon EN 60745
8.2 m/s²
PACK SPIT 353 SVC SRC SDSMAX +FORET+PIC
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Système anti-rotation (SRC) : interruption immédiatement de la rotation du perforateur en cas de blocage du foret pour une sécurité optimaleSystème de réduction des vibrations (SVC) : confort d'utilisation même en usage intensifSystème de débrayage progressif et de démarrage progressif pour plus de sécuritéGrand diamètre de perçage, idéal pour les applications électriques et scellements de fers à bétonIndicateur de maintenance (témoin d'usure des charbons)Niveaux intégrés pour percements horizontaux et verticauxOrientation possible des burins pour une plus grande maniabilitéDescription produit: Perforateur piqueur SDS Max 1100 W - 6,5 J - SVC SRCApplications: Perçage dans le béton (jusqu'à 40mm), la pierre naturelle et la maçonnerieTravaux de transpercement, utilisation possible du système Turbo KitBurinage pour travaux légers à moyens dans la maçonnerie et le bétonCadence de frappe: 0-3000 coups/minCapacité maximale de perçage béton: 40 mmEnergie d'impact (EPTA): 6,5 JPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 6.8 KgPuissance (watt): 1100 WVibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 8.2 m/s2Vibrations (EN60745): 8.2 m/s2Vitesse de percussion: 16 PositionsVitesse de rotation à vide: 450 trs/min
Quelques mots du fabricant :
L'équipement de sécurité indispensable sur vos chantiers