Spit - Pack 2500 clous 2.8X75 crantes galvanises IM90i-Ci
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.8 mm
longueur - 75 mm
trempé - Non
forme de la tige - couronne
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701291420199
Réf. Sonepar
00051142019
Réf. Fournisseur
142019
Réf. Commerciale
Spit
diamètre
2.8 mm
longueur
75 mm
trempé
Non
forme de la tige
couronne
forme de la pointe
autre
PACK 2500 2.8X75 CRT GALVA IM90
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localePlus grande gamme en Europe : Paslode dispose d'un clou adapté à chaque applicationLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur protégé. catégorie de service 2Autonomie cartouche de gaz: 1250 tirsDiamètre de la tête: 6.45 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 75 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 38 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite