![Spit - PACK 2000 PTES 2.8X25 CRA HDG IM200JDB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/164099.jpg?ts=1704842498976)
Spit - PACK 2000 PTES 2.8X25 CRA HDG IM200JDB
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.8 mm
longueur - 25 mm
trempé - Non
forme de la tige - couronne
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701291411777
Réf. Sonepar
00051141177
Réf. Fournisseur
141177
Réf. Commerciale
Spit
diamètre
2.8 mm
longueur
25 mm
trempé
Non
forme de la tige
couronne
forme de la pointe
autre
PACK 2000 2.8X25 CRA HDG IM200JDB +GAZ
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localePlus grande gamme en Europe : Paslode dispose d'un clou adapté à chaque applicationLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la tête: 7.1 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 31 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Clou tête pleine de conception unique pour des performances optimales et une excellente qualité de finition pour les applications de toiture métallique