![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/178985.jpg?ts=1704842454092)
Spit - Pack 1000 clous 3.0x22 lisses galvanises CW
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 3 mm
longueur - 22 mm
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701291424005
Réf. Sonepar
00051142400
Réf. Fournisseur
142400
Réf. Commerciale
Spit
diamètre
3 mm
longueur
22 mm
trempé
Non
forme de la pointe
autre
PACK 1000 PTES 3.0X22 LISSES GAL CW
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Grande capacité: 125 clous pour plus d'autonomieNe craint pas l'humiditéDescription produit: Intérieur. catégorie de service 1Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la tête: 9.5 mmDiamètre de tige: 3 mmDiamètre du clou: 3 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 22 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 125 piècesPas de filetage: 8 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous à large tête offrant une meilleure étanchéité sur éléments à fixer de faible épaisseur