![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/309782.jpg?ts=1704842520210)
Spit - Meuleuse d'angle AG18+ D.125 18V (outil nu)
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids de la machine - 2.5 kg
insertion d'outils - M14
vibration selon EN 60745 - 6 m/s²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510545607
Réf. Sonepar
00051054560
Réf. Fournisseur
054560
Réf. Commerciale
Spit
poids de la machine
2.5 kg
insertion d'outils
M14
vibration selon EN 60745
6 m/s²
DISQUEUSE AG18+ D.125 18V (OUTIL NU)
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Efficacité de travail élevée grâce au puissant moteur sans balais et au contrôle à 3 vitesses ; Haute durabilité avec structure de blocage de l'entrée de poussière et structure amovible en maille anti-poussière ; Assurance de sécurité avec protection contre le redémarrage, frein électrique, protection contre les surcharges, contrôle de rebond ; Grande ergonomie grâce à l'interrupteur à palette, au volant à une touche, à la poignée ergonomiqueDescription produit: MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL PUISSANTE ET SÉCURISÉE 18VDiamètre: 125 mmNiveau sonore (EN 60745) marge d'erreur k=3: 91 dBPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 2.5 KgProfondeur de coupe (maximum): 35 mmVibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 6 m/s2Vitesse de rotation à vide: 4500-6000-9000 trs/min
Quelques mots du fabricant :
Meuleuse d'angle brushless compatible 18V, puissante et sûre