Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Spit - LOT 5000 clous UP6-17 + magasin 20 clous P40

Spit - LOT 5000 clous UP6-17 + magasin 20 clous P40

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 3.8 mm

  • longueur - 17 mm

  • trempé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510576946

Réf. Sonepar

00051057694

Réf. Fournisseur

057694

Réf. Commerciale

Spit

diamètre

3.8 mm

longueur

17 mm

trempé

Oui

LOT 5000 UP6-17 +MAG20 P27-P40

Les Atouts de l'article:

Autonomie cartouche de gaz: 500 tirsDiamètre de la tête: 6.4 mmDiamètre de tige: 3.8 mmDiamètre du clou: 3.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 17 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 6.87 mm