![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/154236.jpg?ts=1704842448796)
Spit - ISOWOOD 00 F sans vis
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 80 mm
profondeur de trou de foret - 25 mm
adapté au diamètre de vis - 4.5...4.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510126028
Réf. Sonepar
00051211938
Réf. Fournisseur
012602
Réf. Commerciale
Spit
longueur
80 mm
profondeur de trou de foret
25 mm
adapté au diamètre de vis
4.5...4.5 mm
ISOWOOD TETE PLATE D.60 SS VIS /BT800
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Composée d'une rondelle plastique et d'une vis auto-taraudeuseLarge gamme de produits pour des isolants de 40 à 120mm d'épaisseurProfondeur d'ancrage : 20 à 40mmPossibilité de montage avec les rondelles de diamètre 90 pour les isolants souplesDescription produit: Rondelle d'isolation avec vis pour fixation d'isolants souples ou rigides sur boisApplications: Pose d'isolant extérieur sur ossature boisDiamètre de la tête: 60 mmDiamètre maximal de vis: 4.5 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville d'isolation pour isolants souples ou rigides sur supports bois