![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/268469.jpg?ts=1704842410386)
Spit - ISO 10x95-45-65 T60
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 95 mm
diamètre d'alésage - 10 mm
profondeur de trou de foret - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510576113
Réf. Sonepar
00051057611
Réf. Fournisseur
057611
Réf. Commerciale
Spit
longueur
95 mm
diamètre d'alésage
10 mm
profondeur de trou de foret
50 mm
ISO 10X95/45-65 T60 CLOU PLAST /BT200
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pose simple et rapide à travers l'isolant avec expansion par frappeConductivité thermique optimale = 0,000 W/K ou 0.001W/K selon longueurFixation d'isolants de 10 à 165 mm d'épaisseurClou chargé en fibre de verre, rigide et performant.Catégories d'utilisation ITE : (A, B, C)Produit avec Évaluation Technique Européen ETE (04/0076)Description produit: Cheville d'isolation à frapper Ø10 avec clou plastique pour fixation de PSE et laine minérale (ITE)Applications: Isolation thermique par l'extérieur (ITE)Panneaux de polystyrène expansé (PSE)Panneaux de laine minéraleDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de la tête: 60 mmDiamètre de perçage: 10 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 65 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 45 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 95 mmProfondeur d’ancrage: 30 mmProfondeur maximale d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 50 mmProfondeur minimale d’ancrage: 30 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville à expansion parfaitement adaptée à la fixation de polystyrène expansé (EPS)