![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/154673.jpg?ts=1704842460569)
Spit - ISD 50mm
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 50 mm
matériau - plastique
diamètre d'alésage - 6 mm
modèle - autre
avec vis - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439515674029
Réf. Sonepar
00051567402
Réf. Fournisseur
567402
Réf. Commerciale
Spit
longueur
50 mm
matériau
plastique
diamètre d'alésage
6 mm
modèle
autre
avec vis
Non
couleur
blanc
adapté au diamètre de vis
4.5...4.5 mm
adapté au béton-gaz
Non
adapté à une vis à bois hexagonale
Non
avec bord
Non
adapté à une fixation avec collier
Non
ISD 50MM /BT50
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville plastique sans aucun pont thermiqueInstallation facile et rapide sans pré-perçage de l'enduitDescription produit: Cheville isolation spirale pour charge légère sur une façade isoléeApplications: Collier de descente de gouttièreEnseignes lumineusesPlaques de rueDiamètre cheville: 26 mmDiamètre maximal de vis: 4.5 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 50 mmLongueur cheville (mm): 50 mmProfondeur maximale d’ancrage: 50 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville isolation spirale pour tous les ponts thermiques