![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/245767.jpg?ts=1704842497865)
Spit - HITM 8x90-60p A2
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 92 mm
matériau - plastique
diamètre d'alésage - 8 mm
profondeur de trou de foret - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510601099
Réf. Sonepar
00051060109
Réf. Fournisseur
060109
Réf. Commerciale
Spit
modèle
autre
longueur
92 mm
matériau
plastique
diamètre d'alésage
8 mm
profondeur de trou de foret
40 mm
avec bord
Oui
couleur
gris
HITM 8X90/60P A2 /BT50
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériauFiletage de vis exclusif pour une installation et un démontage facilesPlacage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête extra plateMise en œuvre facile au marteau comme à la visseuseCertifiée ETEExpansion complète seulement une fois totalement inséréePas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau supportConvient pour les applications en extérieurDescription produit: Cheville à frapper en nylon clou-vis en inox - Version douille plateApplications: EclairagesTasseauxSolins d'étanchéitéGrilles anti-rongeursIsoluationDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de la tête: 13 mmDiamètre de perçage: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 60 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 92 mmProfondeur d’ancrage: 30 mmProfondeur maximale d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mm
Quelques mots du fabricant :
La référence des chevilles à frapper pour les applications extérieures.Gain de temps et performance dans tous les matériaux.