![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/245778.jpg?ts=1704842411526)
Spit - HITM 8x40-10P
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 42 mm
matériau - plastique
diamètre d'alésage - 8 mm
profondeur de trou de foret - 40 mm
avec bord - Oui
Emballage et conditions
4 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439510600900
Réf. Sonepar
00051060090
Réf. Fournisseur
060090
Réf. Commerciale
Spit
longueur
42 mm
matériau
plastique
diamètre d'alésage
8 mm
profondeur de trou de foret
40 mm
avec bord
Oui
couleur
gris
HITM 8X40/10P /BT50
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériauFiletage de vis exclusif pour une installation et un démontage facilesPlacage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête extra plateMise en œuvre facile au marteau comme à la visseuseCertifiée ETEExpansion complète seulement une fois totalement inséréePas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau supportDescription produit: Cheville à frapper en nylon et clou-vis zingué - Version douille plateApplications: GoulottesRails de cloisons sèchesPetits appareillages électriquesTasseauxSolins d'étanchéitéGrilles anti-rongeursIsolantsDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de la tête: 13 mmDiamètre de perçage: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 10 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 42 mmProfondeur d’ancrage: 30 mmProfondeur maximale d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mm
Quelques mots du fabricant :
La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistesGain de temps et performance dans tous les matériaux