![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/245790.jpg?ts=1704842412392)
Spit - HITM 8x110-80V
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 112 mm
matériau - plastique
diamètre d'alésage - 8 mm
profondeur de trou de foret - 40 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510600979
Réf. Sonepar
00051060097
Réf. Fournisseur
060097
Réf. Commerciale
Spit
modèle
autre
longueur
112 mm
matériau
plastique
diamètre d'alésage
8 mm
profondeur de trou de foret
40 mm
avec bord
Non
couleur
gris
HITM 8X110/80V /BT50
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériauFiletage de vis exclusif pour une installation et un démontage facilesFinition affleurante grâce à la tête fraiséeMise en œuvre facile au marteau comme à la visseuseCertifiée ETEExpansion complète seulement une fois totalement inséréePas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau supportDescription produit: Cheville à frapper en nylon clou-vis zingué - Version douille fraiséeApplications: Fixation de pièces de bois (tasseaux, lambourdes...)Diamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de la tête: 11.5 mmDiamètre de perçage: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 80 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 112 mmProfondeur d’ancrage: 30 mmProfondeur maximale d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mm
Quelques mots du fabricant :
La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistes.Gain de temps et performance dans tous les matériaux.