Spit - HITM 6x50-25V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 52 mm
matériau - plastique
diamètre d'alésage - 6 mm
profondeur de trou de foret - 35 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510501313
Réf. Sonepar
00051050131
Réf. Fournisseur
050131
Réf. Commerciale
Spit
modèle
autre
longueur
52 mm
matériau
plastique
diamètre d'alésage
6 mm
profondeur de trou de foret
35 mm
avec bord
Non
couleur
gris
HITM 6X50/25V /BT100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériauFiletage de vis exclusif pour une installation et un démontage facilesFinition affleurante grâce à la tête fraiséeMise en œuvre facile au marteau comme à la visseuseCertifiée ETEExpansion complète seulement une fois totalement inséréePas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau supportDescription produit: Cheville à frapper en nylon clou-vis zingué - Version douille fraiséeApplications: Fixation de pièces de bois (tasseaux, lambourdes...)Diamètre cheville: 6 mmDiamètre de dégagement: 6 mmDiamètre de la tête: 10 mmDiamètre de perçage: 6 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 25 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 52 mmProfondeur d’ancrage: 25 mmProfondeur maximale d’ancrage: 25 mmProfondeur minimale de perçage: 35 mm
Quelques mots du fabricant :
La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistes.Gain de temps et performance dans tous les matériaux.