![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/224390.jpg?ts=1704842494366)
Spit - HITM 6x30-5P
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - autre
longueur - 32 mm
matériau - autre
diamètre d'alésage - 6 mm
modèle - cheville universelle
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439510501184
Réf. Sonepar
00051050118
Réf. Fournisseur
050118
Réf. Commerciale
Spit
qualité du matériau
autre
longueur
32 mm
matériau
autre
diamètre d'alésage
6 mm
modèle
cheville universelle
avec vis
Oui
couleur
blanc
profondeur de trou de foret
35 mm
adapté au béton-gaz
Oui
avec bord
Oui
HITM 6X30/5P /BT200
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériauFiletage de vis exclusif pour une installation et un démontage facilesPlacage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête extra plateMise en œuvre facile au marteau comme à la visseuseCertifiée ETEExpansion complète seulement une fois totalement inséréePas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau supportDescription produit: Cheville à frapper en nylon et clou-vis zingué - Version douille plateApplications: GoulottesRails de cloisons sèchesPetits appareillages électriquesTasseauxSolins d'étanchéitéGrilles anti-rongeursIsolantsDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de dégagement: 6 mmDiamètre de la tête: 11 mmDiamètre de perçage: 6 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 5 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 32 mmProfondeur d’ancrage: 25 mmProfondeur maximale d’ancrage: 25 mmProfondeur minimale de perçage: 35 mm
Quelques mots du fabricant :
La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistesGain de temps et performance dans tous les matériaux