![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/245770.jpg?ts=1704842494422)
Spit - HITM 6x30-5 M7x150
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 32 mm
matériau - plastique
diamètre d'alésage - 6 mm
profondeur de trou de foret - 35 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3439510501429
Réf. Sonepar
00051050142
Réf. Fournisseur
050142
Réf. Commerciale
Spit
modèle
autre
longueur
32 mm
matériau
plastique
diamètre d'alésage
6 mm
profondeur de trou de foret
35 mm
avec bord
Oui
couleur
blanc
HITM 6X30/5 M7X150 /BT100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériauFiletage de vis exclusif pour une installation et un démontage facilesVis métrique M7 spéciale fixation de colliers Expansion complète seulement une fois totalement inséréePas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau supportDescription produit: Cheville à frapper en nylon et patte à vis M7 Applications: Installations électriquesRails, semelles de cloisons sèchesLattes et cadres métalliquesSignalisationSupports isolantsPlinthesDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de dégagement: 6 mmDiamètre de la tête: 11 mmDiamètre de perçage: 6 mmDimensions de la clé pour chevilles: 2 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 5 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 32 mmProfondeur d’ancrage: 30 mmProfondeur maximale d’ancrage: 25 mmProfondeur minimale de perçage: 35 mm
Quelques mots du fabricant :
La référence des chevilles à frapperGain de temps et performance dans tous les matériauxIdéale pour la fixation de colliers