![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/152781.jpg?ts=1704842493027)
Spit - HITM 5x25-5P +5 forets 5x110
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 27 mm
diamètre d'alésage - 5 mm
profondeur de trou de foret - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510557099
Réf. Sonepar
00051055709
Réf. Fournisseur
055709
Réf. Commerciale
Spit
longueur
27 mm
diamètre d'alésage
5 mm
profondeur de trou de foret
30 mm
HITM 5X25/5P BIDON/1000 +5 FOR 5X110
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériauFiletage de vis exclusif pour une installation et un démontage facilesPlacage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête extra plateMise en œuvre facile au marteau comme à la visseuseCertifiée ETEExpansion complète seulement une fois totalement inséréePas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau supportDescription produit: Cheville à frapper en nylon et clou-vis zingué - Version douille plateApplications: GoulottesRails de cloisons sèchesPetits appareillages électriquesTasseauxSolins d'étanchéitéGrilles anti-rongeursIsolantsDiamètre cheville: 5 mmDiamètre de dégagement: 5 mmDiamètre de la tête: 9 mmDiamètre de perçage: 5 mmDimensions de la clé pour chevilles: 2 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 5 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 27 mmProfondeur d’ancrage: 20 mmProfondeur maximale d’ancrage: 20 mmProfondeur minimale de perçage: 30 mm
Quelques mots du fabricant :
La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistesGain de temps et performance dans tous les matériaux