Spit - GRIP+ M8x30 A4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - impact
matériau du manchon - acier
longueur - 30 mm
taille de fil (M..) - 8
diamètre d'alésage - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510585917
Réf. Sonepar
00051058591
Réf. Fournisseur
058591
Réf. Commerciale
Spit
modèle
impact
matériau du manchon
acier
longueur
30 mm
taille de fil (M..)
8
diamètre d'alésage
10 mm
auto-foreur
Non
type de filetage
métrique
profondeur min. de trou de foret
33 mm
GRIP+ M8x30 A4 /BT100
Les Atouts de l'article:
Description produit: Cheville femelle pour bétonApplications: Chemins de câblesPlafonds suspendusTuyauterieMains courantesSièges du stadeServices mécaniques et électriquesEtais de bancheSystèmes d'isolation anti-bruitSprinklersSystèmes de ventilation Couple de serrage: 11 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 9 mmDiamètre de perçage: 10 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 80 mmDistance minimale entre fixations: 80 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 30 mmProfondeur d'ancrage: 18 mmProfondeur maximale d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 33 mm
Quelques mots du fabricant :
Chevilles à filetage intérieur en inox certifiée ETE part.6 pour béton fissuré et non fissuré