Spit - GRIP+ M6x25 A4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - impact
matériau du manchon - acier
longueur - 25 mm
taille de fil (M..) - 6
diamètre d'alésage - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510585894
Réf. Sonepar
00051058589
Réf. Fournisseur
058589
Réf. Commerciale
Spit
modèle
impact
matériau du manchon
acier
longueur
25 mm
taille de fil (M..)
6
diamètre d'alésage
8 mm
auto-foreur
Non
type de filetage
métrique
profondeur min. de trou de foret
27 mm
GRIP+ M6x25 A4 /BT100
Les Atouts de l'article:
Description produit: Cheville femelle pour bétonApplications: Chemins de câblesPlafonds suspendusTuyauterieMains courantesSièges du stadeServices mécaniques et électriquesEtais de bancheSystèmes d'isolation anti-bruitSprinklersSystèmes de ventilation Couple de serrage: 4 N.mDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 7 mmDiamètre de perçage: 8 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 6 mmDistance minimale en bord de dalle: 65 mmDistance minimale entre fixations: 65 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 25 mmProfondeur d'ancrage: 15 mmProfondeur maximale d’ancrage: 25 mmProfondeur minimale de perçage: 27 mm
Quelques mots du fabricant :
Chevilles à filetage intérieur en inox certifiée ETE part.6 pour béton fissuré et non fissuré