Spit - GRIP+ M10x40 A4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - impact
matériau du manchon - acier
longueur - 40 mm
taille de fil (M..) - 10
diamètre d'alésage - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510585924
Réf. Sonepar
00051058592
Réf. Fournisseur
058592
Réf. Commerciale
Spit
modèle
impact
matériau du manchon
acier
longueur
40 mm
taille de fil (M..)
10
diamètre d'alésage
12 mm
auto-foreur
Non
type de filetage
métrique
profondeur min. de trou de foret
43 mm
GRIP+ M10x40 A4 /BT50
Les Atouts de l'article:
Description produit: Cheville femelle pour bétonApplications: Chemins de câblesPlafonds suspendusTuyauterieMains courantesSièges du stadeServices mécaniques et électriquesEtais de bancheSystèmes d'isolation anti-bruitSprinklersSystèmes de ventilation Couple de serrage: 17 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 12 mmDiamètre de perçage: 12 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 10 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 40 mmProfondeur d'ancrage: 21 mmProfondeur maximale d’ancrage: 40 mmProfondeur minimale de perçage: 43 mm
Quelques mots du fabricant :
Chevilles à filetage intérieur en inox certifiée ETE part.6 pour béton fissuré et non fissuré