Spit - GRIP+ L M8x30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - impact
matériau du manchon - acier
longueur - 30 mm
taille de fil (M..) - 8
diamètre d'alésage - 10 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510585832
Réf. Sonepar
00051058583
Réf. Fournisseur
058583
Réf. Commerciale
Spit
modèle
impact
matériau du manchon
acier
longueur
30 mm
taille de fil (M..)
8
diamètre d'alésage
10 mm
auto-foreur
Non
type de filetage
métrique
profondeur min. de trou de foret
33 mm
GRIP+ L M8x30 /BT100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: ETE part.6 pour une utilisation dans le béton non fissuré et fissuréFaible profondeur d'ancrage pour éviter tout contact avec les fers à béton Agrément VDS pour les applications sprinklerDescription produit: Cheville femelle haute performance pour bétonApplications: Chemins de câblesPlafonds suspendusTuyauterieMains courantesSièges du stadeServices mécaniques et électriquesEtais de bacheSystèmes d'isolation anti-bruitSprinklersSystèmes de ventilation Couple de serrage: 11 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 9 mmDiamètre de perçage: 10 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 105 mmDistance minimale entre fixations: 105 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 30 mmProfondeur d'ancrage: 18 mmProfondeur maximale d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 33 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville à filetage intérieur certifiée ETE part. 6 pour une utilisation dans le béton fissuré et non fissuré