![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/288702.jpg?ts=1704842443224)
Spit - GRIP+ L M12x50
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - impact
matériau du manchon - acier
longueur - 50 mm
taille de fil (M..) - 12
diamètre d'alésage - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510585863
Réf. Sonepar
00051058586
Réf. Fournisseur
058586
Réf. Commerciale
Spit
modèle
impact
matériau du manchon
acier
longueur
50 mm
taille de fil (M..)
12
diamètre d'alésage
15 mm
auto-foreur
Non
type de filetage
métrique
profondeur min. de trou de foret
54 mm
GRIP+ L M12x50 /BT50
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: ETE part.6 pour une utilisation dans le béton non fissuré et fissuréFaible profondeur d'ancrage pour éviter tout contact avec les fers à béton Agrément VDS pour les applications sprinklerDescription produit: Cheville femelle haute performance pour bétonApplications: Chemins de câblesPlafonds suspendusTuyauterieMains courantesSièges du stadeServices mécaniques et électriquesEtais de bacheSystèmes d'isolation anti-bruitSprinklersSystèmes de ventilation Couple de serrage: 38 N.mDiamètre cheville: 15 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 15 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 12 mmDistance minimale en bord de dalle: 175 mmDistance minimale entre fixations: 175 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 50 mmProfondeur d'ancrage: 30 mmProfondeur maximale d’ancrage: 50 mmProfondeur minimale de perçage: 54 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville à filetage intérieur certifiée ETE part. 6 pour une utilisation dans le béton fissuré et non fissuré