![Spit - Goujons M12x100](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/99660.jpg?ts=1704842400864)
Spit - Goujons M12x100
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre d'alésage - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510616703
Réf. Sonepar
00051061670
Réf. Fournisseur
061670
Réf. Commerciale
Spit
matériau
autre
diamètre d'alésage
0 mm
GOUJONS M12x100 /BT10
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Conçu pour le tamis en plastique La vis à bois améliore l'adhérence du goujon dans la résineDescription produit: Goujons MâlesApplications: chauffe-eau, climatisation, tableau électrique, radiateurCouple de serrage: 8 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 14 mmDistance minimale en bord de dalle: 110 mmDistance minimale entre fixations: 220 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 12 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 110 mmLongueur cheville (mm): 100 mmProfondeur d’ancrage: 75 mmProfondeur minimale de perçage: 75 mmProfondeur minimale d’ancrage: 75 mm
Quelques mots du fabricant :
Offre une solution de fixation optimisée dans les matériaux creux pour une large gamme d'applications