![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/244550.jpg?ts=1704842404552)
Spit - FIXELEC 8X45
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 43 mm
diamètre d'alésage - 8 mm
profondeur de trou de foret - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510601693
Réf. Sonepar
00051060169
Réf. Fournisseur
060169
Réf. Commerciale
Spit
longueur
43 mm
diamètre d'alésage
8 mm
profondeur de trou de foret
45 mm
FIXELEC 8X45 BIDON/800
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Fixation rapide de câbles ou de gaines en 2 étapes : perçage puis pose au marteauCheville 100% nylon : grande résistance aux écarts de températurePour tous types de colliers avec une largeur maximum de 9 mmDescription produit: Cheville pour serre-câblesApplications: Fixation de colliers pour câbles électriquesDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de perçage: 8 mmLongueur cheville (mm): 43 mmProfondeur d’ancrage: 37 mmProfondeur maximale d’ancrage: 8 mmProfondeur minimale de perçage: 45 mm
Quelques mots du fabricant :
Fixation rapide des colliers de serrage