![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/51/153474.jpg?ts=1704842442347)
Spit - FIX3 16X100-5
![SPIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - instantané (à enficher)
matériau du manchon - acier
longueur - 100 mm
taille de fil (M..) - 16
dispositif de fixation - écrou
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510574805
Réf. Sonepar
00051057480
Réf. Fournisseur
057480
Réf. Commerciale
Spit
modèle
instantané (à enficher)
matériau du manchon
acier
longueur
100 mm
taille de fil (M..)
16
dispositif de fixation
écrou
diamètre d'alésage
16 mm
type de filetage
métrique
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
24 mm
profondeur min. de trou de foret
95 mm
FIX3 16x100/5 /BT20
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Filetage total pour plus de flexibilitéFacilité d'expansion pour une mise en oeuvre rapideMeilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marchéDescription produit: Goujon d'ancrage pour béton non fissuréApplications: Constructions métalliquesEscalierEtais de banchesSabots de charpenteSièges de stadeChemins de câblesCVC (climatisation, ventilation, chauffage)Constructions boisConsoles métalliquesEquerres métalliquesCouple de serrage: 100 N.mDiamètre cheville: 16 mmDiamètre de dégagement: 18 mmDiamètre de perçage: 16 mmDimensions de la clé pour chevilles: 24 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 5 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 130 mmLongueur cheville (mm): 100 mmProfondeur minimale de perçage: 95 mmProfondeur minimale d’ancrage: 65 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville de qualité avec ETE pour applications standards