Spit - FIX3 10X110-50-40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - instantané (à enficher)
matériau du manchon - acier
longueur - 110 mm
taille de fil (M..) - 10
dispositif de fixation - écrou
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510574645
Réf. Sonepar
00051057464
Réf. Fournisseur
057464
Réf. Commerciale
Spit
modèle
instantané (à enficher)
matériau du manchon
acier
longueur
110 mm
taille de fil (M..)
10
dispositif de fixation
écrou
diamètre d'alésage
10 mm
type de filetage
métrique
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
17 mm
profondeur min. de trou de foret
60 mm
FIX3 10x110/50-40 /BT25
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Filetage total pour plus de flexibilitéFacilité d'expansion pour une mise en oeuvre rapideMeilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marchéDescription produit: Goujon d'ancrage pour béton non fissuréApplications: Constructions métalliquesEscalierEtais de banchesSabots de charpenteSièges de stadeChemins de câblesCVC (climatisation, ventilation, chauffage)Constructions boisConsoles métalliquesEquerres métalliquesCouple de serrage: 30 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 12 mmDiamètre de perçage: 10 mmDimensions de la clé pour chevilles: 17 mmDistance minimale en bord de dalle: 65 mmDistance minimale entre fixations: 50 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 50 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 40 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 110 mmProfondeur maximale d’ancrage: 50 mmProfondeur minimale de perçage: 60 mmProfondeur minimale d’ancrage: 40 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville de qualité avec ETE pour applications standards